| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-904557 Herst.-Nr.: 5610056-56 EAN/GTIN: 4030913941967 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
5610/56, 5610056, Bundhose Größe 56, Farbe orange/zink Schutzklasse PSA-Kategorie II Materialzusammensetzung Hauptfarbe 75% Polyester, 25% Baumwolle, ca. 290 g/m² Kontrastfarbe 65% Polyester 35% Baumwolle ca. 280 g/m² Canvas-Bindung, Fabrikat: Planam Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 800 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Warnbundhose, Warnhose, Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, planam bundhose 56, planam arbeitshose, arbeitshose orange, 5610056, BUNDHOSE |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 38,92* | € 52,63* | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 38,87* | € 53,71* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 41,00* | € 54,09* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 41,64* | € 56,24* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 44,62* | € 58,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|