Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6220/64, 6220064, Bundhose Größe 64, Farbe anthrazit/gelb Materialgewicht g/m² 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Artikel-Nr.:
     260S-904818
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     6220064-64
EAN/GTIN:
     4030913943107
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

6220/64, 6220064, Bundhose Größe 64, Farbe anthrazit/gelb Materialgewicht g/m² 260 Materialzusammensetzung Hauptfarbe 65% Polyester, 35% Baumwolle, ca. 260 g/m² Ripstop-Optik, Kontrastfarbe 85 % Polyester, 15 % Baumwolle ca. 300 g/m², Fabrikat: Planam
Weitere Informationen:
GEWICHT:
810 GRAMM
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 18,25*
€ 25,68*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,15*
€ 26,18*
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,31*
€ 26,37*
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 19,24*
€ 27,23*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 19,50*
€ 27,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,37*
€ 31,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,77*
€ 30,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,56*
€ 29,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,41*
€ 27,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,84*
€ 27,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
6220046
ab € 16,18*
Ähnlich
Planam
6220048
ab € 16,26*
Ähnlich
Planam
6220050
ab € 16,30*
Ähnlich
Planam
6220052
ab € 16,30*
Ähnlich
Planam
6220054
ab € 16,20*
Ähnlich
Planam
6220056
ab € 17,72*
Ähnlich
Planam
6220058
ab € 17,86*
Ähnlich
Planam
6220060
ab € 17,77*
Ähnlich
Planam
6220024
ab € 16,28*
Ähnlich
Planam
6220025
ab € 16,19*
Ähnlich
Planam
6220026
ab € 16,34*
Ähnlich
Planam
6220027
ab € 16,33*
Ähnlich
Planam
6220028
ab € 16,28*
Ähnlich
Planam
6220029
ab € 16,23*
Ähnlich
Planam
6220042
ab € 16,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.