Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6231/24, 6231024, Latzhose Größe 24, Farbe marine/orange Materialgewicht g/m² 26


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Artikel-Nr.:
     260S-904897
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     6231024-24
EAN/GTIN:
     4030913943893
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
arbeitslatzhose planam grau-orange
arbeitslatzhose
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

6231/24, 6231024, Latzhose Größe 24, Farbe marine/orange Materialgewicht g/m² 260 Materialzusammensetzung Hauptfarbe 65% Polyester, 35% Baumwolle, ca. 260 g/m² Ripstop-Optik, Kontrastfarbe 85 % Polyester, 15 % Baumwolle ca. 300 g/m², Fabrikat: Planam
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1055 GRAMM
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose orange, 6231024, LATZHOSE
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 21,67*
€ 29,88*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,90*
€ 30,51*
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,80*
€ 30,74*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 23,19*
€ 32,00*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 24,91*
€ 33,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,74*
€ 36,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,52*
€ 36,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,21*
€ 33,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,58*
€ 32,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,99*
€ 32,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,80*
€ 27,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
6230024
ab € 21,69*
Ähnlich
Planam
6231025
ab € 21,74*
Ähnlich
Planam
6231026
ab € 21,69*
Ähnlich
Planam
6231027
ab € 21,65*
Ähnlich
Planam
6231028
ab € 21,69*
Ähnlich
Planam
6231029
ab € 21,72*
Ähnlich
Planam
6231042
ab € 21,78*
Ähnlich
Planam
6231044
ab € 21,83*
Ähnlich
Planam
6231046
ab € 21,79*
Ähnlich
Planam
6231048
ab € 21,68*
Ähnlich
Planam
6231050
ab € 21,65*
Ähnlich
Planam
6231052
ab € 21,71*
Ähnlich
Planam
6231054
ab € 21,82*
Ähnlich
Planam
6231056
ab € 23,91*
Ähnlich
Planam
6231058
ab € 24,00*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.