Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6232/102, 6232102, Latzhose Größe 102, Farbe oliv/orange Materialgewicht g/m² 26


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Artikel-Nr.:
     260S-904942
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     6232102-102
EAN/GTIN:
     4030913944340
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
arbeitslatzhose planam grau-orange
arbeitslatzhose
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

6232/102, 6232102, Latzhose Größe 102, Farbe oliv/orange Materialgewicht g/m² 260 Materialzusammensetzung Hauptfarbe 65% Polyester, 35% Baumwolle, ca. 260 g/m² Ripstop-Optik, Kontrastfarbe 85 % Polyester, 15 % Baumwolle ca. 300 g/m², Fabrikat: Planam
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1055 GRAMM
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose orange, 6232102, LATZHOSE
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 21,79*
€ 29,79*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,71*
€ 30,43*
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,01*
€ 30,66*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 23,09*
€ 31,91*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 24,99*
€ 33,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,66*
€ 36,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,55*
€ 36,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,86*
€ 34,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,58*
€ 32,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,91*
€ 32,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,01*
€ 27,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
6230024
ab € 21,69*
Ähnlich
Planam
6231024
ab € 21,67*
Ähnlich
Planam
6232024
ab € 21,73*
Ähnlich
Planam
6232025
ab € 21,76*
Ähnlich
Planam
6232026
ab € 21,65*
Ähnlich
Planam
6232027
ab € 21,75*
Ähnlich
Planam
6232028
ab € 21,64*
Ähnlich
Planam
6232029
ab € 21,83*
Ähnlich
Planam
6232042
ab € 21,71*
Ähnlich
Planam
6232044
ab € 21,71*
Ähnlich
Planam
6232046
ab € 21,78*
Ähnlich
Planam
6232048
ab € 21,69*
Ähnlich
Planam
6232050
ab € 21,76*
Ähnlich
Planam
6232052
ab € 21,75*
Ähnlich
Planam
6232054
ab € 21,73*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.