Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4026213043272, Diverse Gas-Heizgebläse 23-47kW regelbar Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-1009938
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4026213043272
EAN/GTIN:
     4026213043272
Suchbegriffe:
Gasheizautomat
Gasheizer
Gasheizgeräte
Gasheizstrahler
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4026213043272, Gas-Heizgebläse 23-47kW regelbar Edelstahl, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Typ:
65345/M
Leistung:
23,047,0 kW
Breite:
575 mm
Tiefe:
277 mm
Höhe:
511 mm
Anschlussdruck:
1,5 bar
Luftdurchsatz:
1100 m³/h
Gewicht ca.:
13,0 kg
Marke:
neutrale Produktlinie
Weitere Suchbegriffe: Propanheizer, gasheizautomat, Edelstahlgebläse, GAS-HEIZGEBLÄSE
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 305,66*
€ 361,04*
1 Tag
14
Frei Haus
ab € 308,47*
€ 366,78*
1 Tag
14
Frei Haus
ab € 320,26*
€ 374,88*
Lager 260
14
Frei Haus
ab € 321,53*
€ 378,51*
1 Tag
14
Frei Haus
ab € 333,97*
€ 392,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 378,51*
€ 450,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 372,00*
€ 442,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 354,34*
€ 421,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 345,93*
€ 411,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 321,53*
€ 382,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.