Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gas-Heizgebläse 23-47kW regelbar Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gas-Heizgebläse 23-47kW regelbar Edelstahl
Gas-Heizgebläse 23-47kW regelbar Edelstahl
Artikel-Nr.:
     6C8MS-496518
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4026213043272
Suchbegriffe:
Gasheizautomat
Gasheizer
Gasheizgeräte
Gasheizstrahler
Gas-Heizgebläse Edelstahl

•Schlauch und Regler mit Schlauchbruchsicherung für den gewerblichen Einsatz

Weitere Informationen:
Typ:
65345/M
Leistung:
23,0–47,0 kW
Breite:
575 mm
Tiefe:
277 mm
Höhe:
511 mm
Anschlussdruck:
1,5 bar
Luftdurchsatz:
1100 m³/h
Gewicht ca.:
13 kg
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Markenname:
neutrale Produktlinie
Weitere Suchbegriffe: Propanheizer, gasheizautomat, Gebläse
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 310,88*
€ 366,25*
Lager 6C8MS
15 Tage
14
Frei Haus
ab € 308,10*
€ 367,08*
2 Tage
14
Frei Haus
ab € 318,06*
€ 374,84*
8 Tage
14
Frei Haus
ab € 321,65*
€ 379,16*
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 334,58*
€ 393,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 367,08*
€ 436,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 355,16*
€ 422,64
pro Stück
ab 4 Stück
€ 353,39*
€ 420,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 338,04*
€ 402,27
pro Stück
ab 6 Stück
€ 337,71*
€ 401,87
pro Stück
ab 8 Stück
€ 337,37*
€ 401,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 332,64*
€ 395,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 308,10*
€ 366,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.