| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1009952 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4031639196341 EAN/GTIN: 4031639196341 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4031639196341, Spinnfaserseil 8mm 100m Polypropylen, Fabrikat: Diverse Weitere Informationen: | | Ø: | 8 mm | Tragkraft: | 375 kg | Länge: | 100 m | Farbton: | hanffarben | Marke: | Braun |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 37,07* | € 46,48* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 37,38* | € 46,53* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 37,98* | € 47,23* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,59* | ab € 38,43* | € 47,83* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 40,92* | € 50,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 100 Meter (ab € 0,4092* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|