Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spinnfaserseil 8mm 100m Polypropylen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spinnfaserseil 8mm 100m Polypropylen
Spinnfaserseil 8mm 100m Polypropylen
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4031639196341
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031639196341
Suchbegriffe:
Seil
Spinnerseil
PP-Seil
Polyesterseil
Spinnfaserseil

• Material: Spinnfaser, Polypropylen • Auf Scheibenspule

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
30306017
Länge:
100 m
Tragkraft:
375 kg
ø:
8 mm
Markenname:
neutrale Produktlinie
Farbton:
hanffarben
Weitere Suchbegriffe: 00000000
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 33,78*
€ 44,27*
3 Tage
34
1
€ 5,99*
ab € 35,27*
€ 44,63*
1 Tag
48
1
€ 5,45*
ab € 37,79*
€ 47,60*
5 Tage
48
1
€ 5,99*
ab € 37,46*
€ 48,57*
Lager 7
2
1
€ 4,79*
ab € 38,89*
€ 48,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,66*
€ 57,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,11*
€ 57,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,26*
€ 55,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,51*
€ 52,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,46*
€ 50,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,89*
€ 46,28
pro Stück
1 Stück enthält 100 Meter (ab € 0,3889* pro Meter)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.