Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Winkelschleifer, DGA511RTJ


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-1011444
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DGA511RTJ
EAN/GTIN:
     0088381853576
Suchbegriffe:
Akku für Makita
Akkus für Makita-Werkzeug
Akku-Winkelschleifer
Akkuwinkelschleifer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

DGA511RTJ, Leistungsfähiger Winkelschleifer mit bürstenlosem Motor und einstellbarer Drehzahl zum Trennen undSchleifen - Bürstenloser, wartungsfreier und langlebiger Motor - AFT (Active Feedback sensing Technology) stoppt den Motor beim Blockieren des Werkzeugs - ADT Automatic torque Drive Technology. Während des Betriebs wird die Drehzahl automatisch reguliert, um je nach Anforderung eine optimale Leistung zu erzielen - XPT - Extreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen - Mit Sanftanlauf - Elektronisch regelbare Drehzahl - LED warnt vor nachlassender Akkuspannung und Überlastung - Sehr handlicher Winkelschleifer mit 18 V-Antrieb - Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist., Fabrikat: Makita
Weitere Informationen:
GEWICHT:
6890 GRAMM
Akkuspannung:
18 V
Schalldruckpegel (LpA):
82 dB(A)
Schallleistungspegel (LWA):
90 dB(A)
K-Wert Geräusch:
3 dB(A)
Leerlaufdrehzahl:
3000 - 8500 min?¹
Gewicht inkl. Akku:
2,3 - 3,0 kg
Max. Ausgangsleistung:
660 W
Vibrationswerte, Oberflächenschleifen (Schruppen):
6,5 m/s²
Vibrationswerte, Oberflächenschleifen:
? 2,5 m/s²
Vibrationsunsicherheitsfaktor (K-Wert), Oberflächenschleifen:
1,5 m/s²
Bohrung:
22,23 mm
Max. Schnitttiefe:
29 mm
Produktabmessung (L x B x H):
382 x 140 x 145 mm
Max. Scheiben-Ø:
125 mm
ItemClass:
MA
Angebote (30)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
24
€ 7,90*
ab € 268,72*
€ 285,68*
12 Tage
23
€ 6,29*
ab € 286,62*
€ 302,08*
1 Tag
10
€ 4,90*
ab € 287,54*
€ 305,18*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 288,74*
€ 306,06*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 344,64*
€ 361,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 361,96*
€ 430,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 361,26*
€ 429,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 355,47*
€ 423,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 351,07*
€ 417,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 344,64*
€ 410,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Makita
197280-8
€ 63,68*
Zubehör
Makita
821551-8
€ 25,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.