Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

42507, Wiha Ausheber PicoFinish 42507, 1 mm, 3,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 3
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-1012945
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     42507
EAN/GTIN:
     4010995425074
Suchbegriffe:
Schraubendreher
AUSHEBER
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

42507, Ausheber PicoFinish 42507, 1 mm, 3,5 mm, Fabrikat: Wiha
Weitere Informationen:
GEWICHT:
21 GRAMM
Klammeröffnung:
1 mm
Durchmesser Rundklinge:
3.5 mm
Griffdurchmesser:
18 mm
Länge Klinge sichtbar:
50 mm
Breite Klammer:
3.5 mm
Gesamtlänge (mm):
150 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 6,16*
€ 9,27*
1
€ 4,00*
ab € 6,58*
€ 9,34*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 7,10*
€ 10,04*
1
€ 5,00*
ab € 7,81*
€ 11,03*
1
€ 6,90*
ab € 8,28*
€ 11,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.