Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1013016 Herst.-Nr.: 05800 EAN/GTIN: 4010995058005 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
05800, Bit Professional Phillips 1/4 Zoll, 05800, PH2 x 110 mm, Fabrikat: Wiha Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 24 GRAMM | Phillips 1: | PH2 | Gesamtlänge (mm): | 110 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bit (Pozidriv), Bit PZ, Bit Pozidriv, PZ Bit, Pozidriv Bit, Bit (TriWing), Bit TriWing, TriWing-Bit, Phillips-Bit-Satz, bits ph2, bit (phillips), Bit Werkzeug, BIT |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 5 | | € 4,90* | ab € 3,38* | € 5,21* | | | | | 20 Tage | | | 5 | | € 5,90* | ab € 3,74* | € 5,30* | | | | Lager 260 | | | | 5 | | € 4,95* | ab € 3,81* | € 5,39* | | | | | | | | | 5 | | € 4,80* | ab € 3,82* | € 5,43* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 3,88* | € 5,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 26,95* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|