Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1013073 Herst.-Nr.: 05303 EAN/GTIN: 4010995053031 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
05303, Bit Professional Sechskant 1/4 Zoll, 05303, 2,5 x 50 mm, Fabrikat: Wiha Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 8 GRAMM | Innensechskant 1 (mm): | 2.5 mm | Gesamtlänge (mm): | 50 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bit PZ, Bit Pozidriv, PZ Bit, Pozidriv Bit, Bit (TriWing), Bit TriWing, TriWing-Bit, Innensechskant-Bit-Satz, bit pozidriv gr. 2 50mm, innensechskant-bit-satz, bit pz 2, Bit Werkzeug, BIT |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 5 | | € 5,90* | ab € 1,90* | € 3,29* | | | | | 20 Tage | | | 5 | | € 5,90* | ab € 2,25* | € 3,33* | | | | | 18 Tage | | | 5 | | € 7,90* | ab € 2,32* | € 3,43* | | | | Lager 260 | | | | 5 | | € 4,95* | ab € 2,46* | € 3,63* | | | | | | | | | 5 | | € 4,80* | ab € 2,47* | € 3,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 18,15* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|