Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Bit Professional 50 mm Sechskant 1/4" E6,3 2,5 mm (05303)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wiha Bit Professional 50 mm Sechskant 1/4" E6,3 2,5 mm (05303)
Wiha Bit Professional 50 mm Sechskant 1/4" E6,3 2,5 mm (05303)
Wiha Bit Professional 50 mm Sechskant 1/4" E6,3 2,5 mm (05303)
Artikel-Nr.:
     5417B-p498190
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     05303
EAN/GTIN:
     4010995053031
Suchbegriffe:
Bit Innensechskant
Inbus-Bit
Innensechskant-Bit
Bit (Pozidriv)
Erfüllt Ihre Ansprüche: Robuste und passgenaue Bits für allgemeine Verschraubungen im Handwerk oder in der Industrie.

Steigert Ihre Effizienz: Beste Rundlaufeigenschaften für stabile Schraubprozesse.

Spart Zeit: Einfache und rasche Erkennung der Profilgröße dank kontrastreicher Lasermarkierung.

Antrieb: DIN 3126, ISO 1173, Form E 6,3.

Anwendung: Für Verschraubungen aller Art in Handwerk und Industrie.

Normen: DIN ISO 2351-3

Werkstoff: Hochwertiger Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet.

DIN 3126, ISO 1173, Form E6,3

Weitere Informationen:
VDE-geprüft:
Nein
Ausführung:
Bit
Abtriebsgröße:
2,5
Abtriebsgröße (metrisch):
2,5
Vergütung Klingenmaterial:
zähhart
Norm (Antriebsform):
DIN 3126 / ISO 1173
Antriebsform:
Sechskant
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Stahl
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Hersteller:
Wiha
Kugelkopf:
Nein
Mit Bohrung:
Nein
Antriebsgröße (in Zoll):
1/4
Norm:
DIN 3126
Torsion:
Nein
Gewicht:
8 g
Länge Bit:
50 mm
Serie:
7043 Z
Herkunftsland:
VN
Gesamtgewicht:
0,011
Innensechskant:
2,5 mm
Abmessungen:
SW 2,5mm
Klingenlänge:
50 mm
Abtriebsform:
Innensechskant
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
5
€ 5,90*
ab € 1,90*
€ 3,29*
20 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 2,25*
€ 3,33*
18 Tage
unbekannt
5
€ 7,90*
ab € 2,32*
€ 3,43*
21 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 2,46*
€ 3,63*
5
€ 4,80*
ab € 2,47*
€ 3,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 16,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.