Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

01649, Wiha Bit Standard 25 mm Phillips 1/4 Zoll, 01649, PH4 x 32 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 3
Image 3
Image 3
Image 3
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-1013538
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     01649
EAN/GTIN:
     4010995016494
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

01649, Bit Standard 25 mm Phillips 1/4 Zoll, 01649, PH4 x 32 mm, Fabrikat: Wiha
Weitere Informationen:
GEWICHT:
12 GRAMM
Phillips 1:
PH4
Gesamtlänge (mm):
32 mm
Weitere Suchbegriffe: Phillips-Bit-Satz, bit (phillips), Bit Werkzeug, BIT
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,90*
ab € 1,87*
€ 3,03*
Lager 260
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,23*
€ 3,14*
10
€ 4,80*
ab € 2,24*
€ 3,17*
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 2,45*
€ 3,43*
10
€ 5,00*
ab € 2,472*
€ 3,452*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 31,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.