Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

05300, Wiha Bit Standard 25 mm Pozidriv 1/4 Zoll, 05300, PZ0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 3
Image 3
Image 3
Image 3
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-1013549
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     05300
EAN/GTIN:
     4010995053000
Suchbegriffe:
Bit (Pozidriv)
Bit PZ
Bit Pozidriv
PZ Bit
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

05300, Bit Standard 25 mm Pozidriv 1/4 Zoll, 05300, PZ0, Fabrikat: Wiha
Weitere Informationen:
GEWICHT:
4 GRAMM
Pozidriv 1:
PZ0
Gesamtlänge (mm):
25 mm
Weitere Suchbegriffe: Pozidriv Bit, Pozidriv-Bit-Satz, wiha bit pz0, bit (pozidriv), bit pz 0, Bit Werkzeug, BIT
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 9,80*
ab € 0,581*
€ 0,921*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 0,63*
€ 0,99*
10
€ 5,46*
ab € 0,632*
€ 0,992*
Lager 260
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 0,66*
€ 1,02*
10
€ 5,90*
ab € 0,44*
€ 1,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 10,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.