Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Standard-Bit, Form Pozidriv, PZ0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wiha Standard-Bit, Form Pozidriv, PZ0
Wiha Standard-Bit, Form Pozidriv, PZ0
Artikel-Nr.:
     283-829060
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     05300
EAN/GTIN:
     4010995053000
Suchbegriffe:
Bit (Pozidriv)
Bit PZ
Bit Pozidriv
PZ Bit
Robuster und passgenauer Standard-Bit.

Merkmale:
  • hochwertiger Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet
  • Antrieb 1/4"-Sechskant
  • DIN 3126, ISO 1173
Weitere Informationen:
Form:
Pozidriv | C 6,3
Größe:
PZ0
Gewicht:
4 g
Länge:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: Pozidriv Bit, Pozidriv-Bit-Satz, wiha bit pz0, bit (pozidriv), bit pz 0, 05300, WIH05300, Standard-Bit
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 283
10
€ 9,80*
ab € 0,581*
€ 0,921*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 0,63*
€ 0,99*
10
€ 5,46*
ab € 0,632*
€ 0,992*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 0,66*
€ 1,02*
10
€ 5,90*
ab € 0,44*
€ 1,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,921*
€ 1,09599
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,801*
€ 0,95319
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,781*
€ 0,92939
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,701*
€ 0,83419
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,671*
€ 0,79849
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,581*
€ 0,69139
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 9,21* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.