Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

01624, Wiha Bit Standard 25 mm Schlitz 1/4 Zoll, 01624, 5,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 3
Image 3
Image 3
Image 3
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-1013552
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     01624
EAN/GTIN:
     4010995016241
Suchbegriffe:
Bit (Pozidriv)
Bit PZ
Bit Pozidriv
PZ Bit
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

01624, Bit Standard 25 mm Schlitz 1/4 Zoll, 01624, 5,5, Fabrikat: Wiha
Weitere Informationen:
GEWICHT:
5 GRAMM
Schneidenstärke 1:
0.8 mm
Schlitz 1:
5.5 mm
Gesamtlänge (mm):
25 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 0,69*
€ 1,00*
1 Tag
65
1
€ 7,90*
ab € 0,64*
€ 1,03*
10
€ 9,80*
ab € 0,7471*
€ 1,0871*
10
€ 9,80*
ab € 0,7666*
€ 1,1066*
Lager 260
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 0,83*
€ 1,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 11,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.