Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

01626, Wiha Bit Standard 25 mm Schlitz 1/4 Zoll, 01626, 6,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 3
Image 3
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-1013553
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     01626
EAN/GTIN:
     4010995016265
Suchbegriffe:
Bit (Pozidriv)
Bit PZ
Bit Pozidriv
PZ Bit
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

01626, Bit Standard 25 mm Schlitz 1/4 Zoll, 01626, 6,5, Fabrikat: Wiha
Weitere Informationen:
GEWICHT:
5 GRAMM
Schneidenstärke 1:
1.2 mm
Schlitz 1:
6.5 mm
Gesamtlänge (mm):
25 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 9,80*
ab € 0,7471*
€ 1,0771*
Lager 260
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 0,75*
€ 1,08*
10
€ 9,80*
ab € 0,7666*
€ 1,0966*
10
€ 5,90*
ab € 0,57*
€ 1,15*
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 0,82*
€ 1,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 10,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.