Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

01718, Wiha Bit Standard 25 mm TORX® 1/4 Zoll, 01718, T20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 3
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-1013618
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     01718
EAN/GTIN:
     4010995017187
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Bit (TORX TR)
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

01718, Bit Standard 25 mm TORX® 1/4 Zoll, 01718, T20, Fabrikat: Wiha
Weitere Informationen:
GEWICHT:
5 GRAMM
TORX® 1:
T20
Gesamtlänge (mm):
25 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1050
1
€ 8,90*
ab € 0,48*
€ 0,73*
10
€ 9,80*
ab € 0,6395*
€ 0,9795*
1 Tag
105
1
€ 7,90*
ab € 0,67*
€ 1,01*
12 Tage
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 0,69*
€ 1,05*
Lager 260
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 0,72*
€ 1,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 10,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.