Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

43037, Wiha Einmaul-Gabelschlüssel isoliert 43037, 17 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 3
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-1013801
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     43037
EAN/GTIN:
     4010995430375
Suchbegriffe:
Einmaulschlüssel
VDE-Einmaulschlüssel
einmaulschlüssel 17 mm
vde einmaulschlüssel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

43037, Einmaul-Gabelschlüssel isoliert 43037, 17 mm, Fabrikat: Wiha
Weitere Informationen:
GEWICHT:
110 GRAMM
VDE Artikel:
Ja
Außensechskant 1 (mm):
17 mm
Gesamtlänge (mm):
160 mm
Weitere Suchbegriffe: Werkzeug, EINMAUL-GABELSCHLÜSSEL
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 6,90*
ab € 12,59*
€ 16,97*
€ 5,90*
ab € 13,38*
€ 18,75*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 13,96*
€ 18,81*
3 Tage
10
€ 4,30*
ab € 14,03*
€ 19,25*
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,81*
€ 19,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,75*
€ 23,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.