Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1013838 Herst.-Nr.: 42466 EAN/GTIN: 4010995424664 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
42466, Feinschraubendreher PicoFinish® Pentalobe 42466, PL3 x 40 mm, Fabrikat: Wiha Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 12 GRAMM | Pentalobe: | PL3 | Durchmesser Rundklinge: | 2.5 mm | Griffdurchmesser: | 9 mm | Länge Klinge sichtbar: | 40 mm | Gesamtlänge (mm): | 134 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Phillips-Uhrmacherschraubenzieher, Uhrmacher-Schraubendreher (Phillips), Uhrmacher-Schraubendreher PH, Uhrmacher-Schraubendreher Phillips, Uhrmacher-Schraubenzieher PH, Uhrmacher-Schraubenzieher Phillips, Uhrmacherschraubendreher PH, Uhrmacherschraubendreher Phillips, Uhrmacherschraubenzieher PH, Uhrmacherschraubenzieher Phillips, Uhrmacherschraubendrehersatz, Uhrmacherschraubendreherset, Schraubendreher, FEINSCHRAUBENDREHER |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 8,73* | € 12,88* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 8,36* | € 12,88* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 9,25* | € 12,94* | | | | | | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 9,30* | € 13,02* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 10,19* | € 14,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|