Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

42450, Wiha Feinschraubendreher PicoFinish® Sechskant-Steckschlüssel 42450, 4,0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 3
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-1013893
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     42450
EAN/GTIN:
     4010995424503
Suchbegriffe:
Bit-Halter
Bithalter
Außensechskant-ESD-Steckschlüssel
ESD-Sechskant-Steckschlüssel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

42450, Feinschraubendreher PicoFinish® Sechskant-Steckschlüssel 42450, 4,0 x 60 mm, Fabrikat: Wiha
Weitere Informationen:
GEWICHT:
25 GRAMM
Innensechskant 1 (mm):
4 mm
Griffdurchmesser:
18 mm
Länge Klinge sichtbar:
60 mm
Gesamtlänge (mm):
160 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 6,70*
€ 9,51*
1
€ 5,90*
ab € 6,38*
€ 9,52*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 7,23*
€ 10,16*
1
€ 9,80*
ab € 7,27*
€ 10,22*
1
€ 5,00*
ab € 8,02*
€ 11,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.