Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

40608, Wiha Micro-Bit 28 mm Schlitz Form 4 mm 40608, 4,0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 3
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-1014102
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     40608
EAN/GTIN:
     4010995406080
Suchbegriffe:
Bit (Schlitz)
Bit Schlitz
Schlitz Bit
Schlitz-Bit-Satz
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

40608, Micro-Bit 28 mm Schlitz Form 4 mm 40608, 4,0, Fabrikat: Wiha
Weitere Informationen:
GEWICHT:
3 GRAMM
Schneidenstärke 1:
0.8 mm
Schlitz 1:
4 mm
Gesamtlänge (mm):
28 mm
Weitere Suchbegriffe: wiha bit (schlitz), schlitz bit satz, bit schlitz 28mm, Micro-Steckschlüssel, MICRO-BIT
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,90*
ab € 1,00*
€ 1,80*
Lager 260
10
10
€ 4,95*
ab € 1,30*
€ 1,84*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 1,43*
€ 2,03*
10
€ 5,46*
ab € 1,43*
€ 2,03*
10
€ 3,90*
ab € 1,621*
€ 2,301*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 18,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.