Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

41141, Wiha Schraubendreher SoftFinish® electric slimFix TORX® Tamper Resistant


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 3
Image 3
Image 18
Artikel-Nr.:
     260W-1014609
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     41141
EAN/GTIN:
     4010995411411
Suchbegriffe:
Bit (TORX TR)
Bit TORX TR
Bit TORX Tamper Resistant
TORX TR Bit
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

41141, Schraubendreher SoftFinish® electric slimFix TORX® Tamper Resistant mit Bohrung, 41141, T10H x 100 mm, Fabrikat: Wiha
Weitere Informationen:
GEWICHT:
37 GRAMM
VDE Artikel:
Ja
TORX® Tamper Resistant 1:
T10H
Griffdurchmesser:
23 mm
Länge Klinge sichtbar:
100 mm
Gesamtlänge (mm):
204 mm
Weitere Suchbegriffe: TORX-Bit TR, TORX-Bit Tamper Resistant, ESD-Schraubendreher (TORX TR), ESD-Schraubendreher TORX TR, ESD-Schraubenzieher TORX TR, ESD-TORX TR-Schraubendreher, ESD-TORX TR-Schraubenzieher, TORX TR-ESD-Schraubendreher, TORX TR-ESD-Schraubenzieher, PZ Schraubendreher, PZ Schraubenzieher, Pozidriv-Schraubendreher, Pozidriv-Schraubenzieher, Schraubendreher PZ, Schraubenzieher PZ, Schlitz-Schraubendreher, Schlitz-Schraubenzieher, Schlitzschraubendreher, Schlitzschraubenzieher, TORX TR Schraubenzieher, TORX TR-Schraubendreher, TORX-VDE-Schraubendreher, TORX-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (TORX), VDE-Schraubendreher TORX, VDE-Schraubenzieher TORX, VDE-TORX-Schraubendreher, VDE-TORX-Schraubenzieher, Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, Pozidriv-VDE-Schraubendreher, Pozidriv-VDE-Schraubenzieher, VDE-Pozidriv-Schraubendreher, VDE-Pozidriv-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher PZ, VDE-Schraubendreher Pozidriv, VDE-Schraubenzieher Pozidriv, schraubendreher torx10 wiha, vde-schraubendreher (torx®), schraubendreher torx 10, Schraubendreher, SCHRAUBENDREHER
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 7,60*
€ 11,08*
1
€ 5,90*
ab € 7,51*
€ 11,09*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 9,96*
€ 12,30*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 9,09*
€ 12,71*
19 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 9,40*
€ 13,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.