Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1014644 Herst.-Nr.: 27145 EAN/GTIN: 4010995271459 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
27145, Schraubendreher SoftFinish® ESD TORX® 27145, T9 x 60 mm, Fabrikat: Wiha Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 53 GRAMM | ESD Artikel: | Ja | TORX® 1: | T9 | Durchmesser Rundklinge: | 4 mm | Griffdurchmesser: | 30 mm | Länge Klinge sichtbar: | 60 mm | Gesamtlänge (mm): | 171 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ESD-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-ESD-Schraubendreher, Schlitz-ESD-Schraubenzieher, ESD-Schraubendreher (TORX), ESD-Schraubendreher TORX, ESD-Schraubenzieher TORX, ESD-TORX-Schraubendreher, ESD-TORX-Schraubenzieher, TORX-ESD-Schraubendreher, TORX-ESD-Schraubenzieher, TORX-VDE-Schraubendreher, TORX-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (TORX), VDE-Schraubendreher TORX, VDE-Schraubenzieher TORX, VDE-TORX-Schraubendreher, VDE-TORX-Schraubenzieher, Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, vde schraubendreher torx, ESD Schraubendreher, SCHRAUBENDREHER |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 4,92* | € 7,37* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 5,14* | € 7,38* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 5,39* | € 7,52* | | | | | | 20 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 5,91* | € 7,61* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 5,93* | € 8,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|