Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

27641, Wiha Schraubendreher SoftFinish® ESD TORX® 27641, T5 x 60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 3
Image 3
Image 18
Image 18
Artikel-Nr.:
     260W-1014649
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     27641
EAN/GTIN:
     4010995276416
Suchbegriffe:
ESD-Schlitz-Schraubendreher
ESD-Schlitz-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Schlitz)
ESD-Schraubendreher Schlitz
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

27641, Schraubendreher SoftFinish® ESD TORX® 27641, T5 x 60 mm, Fabrikat: Wiha
Weitere Informationen:
GEWICHT:
28 GRAMM
ESD Artikel:
Ja
TORX® 1:
T5
Durchmesser Rundklinge:
3.5 mm
Griffdurchmesser:
23 mm
Länge Klinge sichtbar:
60 mm
Gesamtlänge (mm):
164 mm
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 4,80*
€ 6,19*
1
€ 5,90*
ab € 4,38*
€ 6,71*
1
€ 4,00*
ab € 4,72*
€ 6,75*
21 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 4,95*
€ 7,00*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 5,11*
€ 7,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.