Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EHT 115-1,6 PSF STEELOX/X-LOCK, Pferd Trennscheibe EHT 115-1,6 PSF STEELOX/X-LOC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
image 1
image 1
image 2
image 3
image 4
image 5
image 6
image 7
image 8
image 9
image 10
image 11
image 12
image 13
image 14
image 15
image 16
image 17
image 18
image 19
Artikel-Nr.:
     260W-1027305
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     61730124
EAN/GTIN:
     4007220113417
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

EHT 115-1,6 PSF STEELOX/X-LOCK, Trennscheibe EHT 115-1,6 PSF STEELOX/X-LOCK 61730124, Fabrikat: Pferd
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1000 GRAMM
Bohrungs-ø H [Inch]:
7/8
Breite:
1.6 mm
Durchmesser:
115 mm
Form:
Gerade Ausführung EHT (Form 41)
Schleifmittel:
A
Max. RPM:
13300 RPM
Aufspannsystem:
X-LOCK (22,23) mm
Hersteller-Produktbezeichnung:
EHT 115-1,6 PSF STEELOX/X-LOCK
Masse (Gewicht):
1 kg
max. Arbeitsgeschwindigkeit:
80 m/s
max. Drehzahl:
13300 1/s
Weitere Suchbegriffe: trennscheibe 115mm pferd, dünnblech trennscheibe, metall-trennscheibe 115mm, Handgeführte Trennschleifscheiben, TRENNSCHEIBE, RÜGGEBERG, 4007220113417, 1494625
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
775
25
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,11*
€ 1,47*
Lager 260
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,13*
€ 1,49*
25
pro Stück
€ 4,90*
ab € 1,15*
€ 1,53*
13 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,19*
€ 1,57*
2 Tage
58
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,16*
€ 1,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 37,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.