Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RBU 5010/6 ST 0,20, Pferd Bürste RBU 5010/6 ST 0,20


Menge:  Box  
Produktinformationen:
image 1
image 1
image 2
image 3
image 4
image 5
image 6
image 7
image 8
Artikel-Nr.:
     260W-1028499
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     43103102
EAN/GTIN:
     4007220104767
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
Schaftrundbürste
Schleifbürste
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

RBU 5010/6 ST 0,20, Bürste RBU 5010/6 ST 0,20, Fabrikat: Pferd
Weitere Informationen:
GEWICHT:
610 GRAMM
Besatzbreite:
10 mm
Besatzlänge:
13 mm
Besatzmaterial:
Stahl
Außen-ø:
50 mm
Besatzmaterial-ø:
0.2 mm
Opt. RPM von:
7500 RPM
Gesamtlänge:
50 mm
Max. RPM:
15000 RPM
Hersteller-Produktbezeichnung:
RBU 5010/6 ST 0,20
Länge des Besatzes:
13 mm
Stärke des Drahtes:
0.2 mm
Weitere Suchbegriffe: rundbürste stahl, rundbürste, pferd rundbürste, Dekarbonisierbürsten, BÜRSTE, RÜGGEBERG
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 2,83*
€ 3,87*
8 Tage
239
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 2,82*
€ 3,87*
2 Tage
266
10
pro Box
€ 5,00*
ab € 2,84*
€ 3,88*
7 Tage
266
10
pro Box
€ 4,30*
ab € 2,91*
€ 4,04*
10
pro Box
€ 4,90*
ab € 3,10*
€ 4,50*
Menge:  Box  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 3,87*
€ 4,61
pro Box
ab 20 Boxen
€ 3,73*
€ 4,44
pro Box
ab 50 Boxen
€ 3,48*
€ 4,14
pro Box
ab 7500 Boxen
€ 2,83*
€ 3,37
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 2,83* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 38,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.