Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RBUP 30013/50,8 SiC 320 0,55 FLEX, Pferd Bürste RBUP 30013/50,8 SiC 320 0,55 FLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
image 1
image 1
image 2
image 3
image 4
image 5
image 6
image 7
image 8
image 9
image 10
Artikel-Nr.:
     260W-1028513
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     79184150
EAN/GTIN:
     4007220160053
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
Schaftrundbürste
Schleifbürste
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

RBUP 30013/50,8 SiC 320 0,55 FLEX, Bürste RBUP 30013/50,8 SiC 320 0,55 FLEX, Fabrikat: Pferd
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1321 GRAMM
Besatzbreite:
13 mm
Besatzlänge:
60 mm
Besatzmaterial:
SiC
Bohrungs-ø:
50.8 mm
Außen-ø:
300 mm
Korngröße:
320 0,55
Besatzmaterial-ø:
0.55 mm
Opt. RPM von:
500 RPM
Keilnut [mm]:
6,3 x 12,7
Max. RPM:
1800 RPM
Hersteller-Produktbezeichnung:
RBUP 30013/50,8 SiC 320 0,55 FLEX
Weitere Suchbegriffe: rundbürsten pferd sic, rundbürste, rundbürste sic, Bürste, BÜRSTE, RÜGGEBERG
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 130,57*
€ 155,89*
8 Tage
4
Frei Haus
ab € 130,07*
€ 155,89*
2 Tage
4
€ 5,00*
ab € 130,42*
€ 156,38*
€ 4,90*
ab € 141,80*
€ 170,47*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 150,58*
€ 179,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,89*
€ 185,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,25*
€ 184,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,89*
€ 171,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,78*
€ 163,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,57*
€ 155,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.