Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FS 100-16 VICTOGRAIN-COOL 36, Pferd Fiberschleifer FS 100-16 VICTOGRAIN-COOL 36


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
image 1
image 1
image 2
image 3
image 4
image 5
image 6
image 7
image 8
image 9
Artikel-Nr.:
     260W-1028630
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     64279001
EAN/GTIN:
     4007220108796
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Metall-Exzenterschleifblatt
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

FS 100-16 VICTOGRAIN-COOL 36, Fiberschleifer FS 100-16 VICTOGRAIN-COOL 36, Fabrikat: Pferd
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1150 GRAMM
Bohrungs-ø:
16 mm
Durchmesser:
100 mm
Max. RPM:
15300 RPM
Hersteller-Produktbezeichnung:
FS 100-16 VICTOGRAIN-COOL 36
Masse (Gewicht):
1.15 kg
max. Drehzahl:
15300 1/s
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3184
25
pro Box
€ 5,00*
ab € 1,01*
€ 1,37*
20 Tage
nicht lagernd
25
pro Box
€ 4,95*
ab € 1,04*
€ 1,46*
6 Tage
4833
25
pro Box
€ 4,30*
ab € 1,06*
€ 1,47*
4 Tage
3384
25
pro Box
€ 5,45*
ab € 1,13*
€ 1,53*
Lager 260
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,14*
€ 1,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 38,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200001
ab € 13,93*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200003
ab € 18,22*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200004
ab € 60,63*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200002
ab € 13,89*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200005
ab € 18,17*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200006
ab € 60,92*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200007
ab € 13,93*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200008
ab € 19,71*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200009
ab € 67,00*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44890015
ab € 7,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.