Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FS 100-16 Z 120, Pferd Fiberschleifer FS 100-16 Z 120


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
image 1
image 1
image 2
image 3
image 4
image 5
image 6
image 7
image 8
Artikel-Nr.:
     260W-1028649
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     69401552
EAN/GTIN:
     4007220832981
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Metall-Exzenterschleifblatt
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

FS 100-16 Z 120, Fiberschleifer FS 100-16 Z 120, Fabrikat: Pferd
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1150 GRAMM
Bohrungs-ø:
16 mm
Durchmesser:
100 mm
Schleifmittel:
Z
Korngröße:
120
Max. RPM:
15300 RPM
Hersteller-Produktbezeichnung:
FS 100-16 Z 120
Körnung gemäß Hersteller:
120 mm
Masse (Gewicht):
1.15 kg
max. Drehzahl:
15300 1/s
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4765
25
pro Box
€ 5,00*
ab € 0,63*
€ 0,90*
7 Tage
5125
25
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,67*
€ 0,96*
4 Tage
unbekannt
25
pro Box
€ 5,45*
ab € 0,69*
€ 0,97*
Lager 260
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,71*
€ 0,99*
4 Tage
unbekannt
75
pro Box
Frei Haus
ab € 0,68*
€ 1,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 24,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.