Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FS 100-16 Z 50, Pferd Fiberschleifer FS 100-16 Z 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
image 1
image 1
image 2
image 3
image 4
image 5
image 6
image 7
image 8
Artikel-Nr.:
     260W-1028652
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     69401550
EAN/GTIN:
     4007220832967
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Metall-Exzenterschleifblatt
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

FS 100-16 Z 50, Fiberschleifer FS 100-16 Z 50, Fabrikat: Pferd
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1150 GRAMM
Bohrungs-ø:
16 mm
Durchmesser:
100 mm
Schleifmittel:
Z
Korngröße:
50
Max. RPM:
15300 RPM
Hersteller-Produktbezeichnung:
FS 100-16 Z 50
Körnung gemäß Hersteller:
50 mm
Masse (Gewicht):
1.15 kg
max. Drehzahl:
15300 1/s
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5065
25
pro Box
€ 5,00*
ab € 0,69*
€ 0,96*
7 Tage
5145
25
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,72*
€ 1,02*
4 Tage
unbekannt
25
pro Box
€ 5,45*
ab € 0,76*
€ 1,05*
Lager 260
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,78*
€ 1,08*
4 Tage
unbekannt
75
pro Box
Frei Haus
ab € 0,72*
€ 1,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 27,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.