Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

412 4x3 200 X 4,0 PREMIUM, Pferd Kettensägefeilen 412 4x3 200 X 4,0 PREMIUM


Menge:  Box  
Produktinformationen:
image 1
image 1
image 2
image 3
image 7
Artikel-Nr.:
     260W-1028777
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     18600759
EAN/GTIN:
     4007220056899
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kettensägefeile
kettensägefeile pferd
kettensägefeile
kettensägefeilen 4x200
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

412 4x3 200 X 4,0 PREMIUM, Kettensägefeilen 412 4x3 200 X 4,0 PREMIUM, Fabrikat: Pferd
Weitere Informationen:
GEWICHT:
216 GRAMM
Durchmesser:
4 mm
Durchmesser [Inch]:
5/32 inch
Kettenteilung [Inch]:
1/4 , 3/8 LP*
Länge:
200 mm
Länge [Inch]:
8 inch
Hieb:
Premium Line
Profil:
412
Hersteller-Produktbezeichnung:
412 4x3 200 X 4,0 Premium
Weitere Suchbegriffe: Kettensgf, KETTENSÄGEFEILEN, RÜGGEBERG
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6000
12
pro Box
€ 5,00*
ab € 1,07*
€ 1,49*
7 Tage
5400
12
pro Box
€ 4,95*
ab € 1,09*
€ 1,55*
7 Tage
nicht lagernd
12
pro Box
€ 4,30*
ab € 1,12*
€ 1,59*
4 Tage
unbekannt
12
pro Box
€ 5,45*
ab € 1,16*
€ 1,62*
Lager 260
nicht lagernd
12
pro Box
€ 4,95*
ab € 1,20*
€ 1,67*
Menge:  Box  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Boxen
€ 1,67*
€ 1,99
pro Box
ab 20 Boxen
€ 1,64*
€ 1,95
pro Box
ab 50 Boxen
€ 1,58*
€ 1,88
pro Box
ab 100 Boxen
€ 1,50*
€ 1,79
pro Box
ab 15000 Boxen
€ 1,20*
€ 1,43
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,20* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Boxen
Mindestbestellmenge: 12 Boxen ( entspricht € 20,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
11098040
ab € 32,97*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
11099092
ab € 24,36*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
11091040
ab € 17,06*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12617120
ab € 1,25*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12617220
ab € 1,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.