Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

P-BA 100/282, Pferd Kurzband FILZ P-BA 100/ 282


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
image 1
image 1
image 2
image 3
image 4
image 5
image 6
image 7
image 8
Artikel-Nr.:
     260W-1028840
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     45008503
EAN/GTIN:
     4007220146408
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Metall-Schleifband
Endlos-Schleifband
Gewebeschleifband
Schleifband
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

P-BA 100/282, Kurzband FILZ P-BA 100/ 282, Fabrikat: Pferd
Weitere Informationen:
GEWICHT:
110 GRAMM
Breite:
100 mm
Form:
sonstige
Schleifmittel:
sonstige
Länge:
282 mm
Hersteller-Produktbezeichnung:
P-BA 100/282
Masse (Gewicht):
0.112 kg
Weitere Suchbegriffe: endlos schleifband, Kurz Band, KURZBAND, RÜGGEBERG
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
74
2
€ 5,00*
ab € 13,98*
€ 18,34*
7 Tage
67
2
€ 4,95*
ab € 14,18*
€ 18,56*
Lager 260
nicht lagernd
2
€ 4,95*
ab € 14,19*
€ 18,56*
2
€ 4,90*
ab € 14,31*
€ 19,41*
3 Tage
74
2
€ 5,45*
ab € 15,49*
€ 20,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 18,56*
€ 22,09
pro Stück
ab 4 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
ab 40 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 37,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42100100
ab € 57,60*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44250009
ab € 1,98*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44250004
ab € 7,15*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44250010
ab € 2,10*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44250005
ab € 11,85*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44250007
ab € 1,56*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44250002
ab € 4,45*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44250008
ab € 1,66*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44250003
ab € 6,27*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44250006
ab € 1,98*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44250001
ab € 8,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.