Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFF 125 CO-FREEZE 80 SG INOX, Pferd POLIFAN PFF 125 CO-FREEZE 80 SG INOX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
image 1
image 1
image 2
image 3
image 4
image 5
image 6
image 7
image 8
image 9
image 10
image 11
image 12
image 13
image 14
image 15
image 16
image 17
image 18
Artikel-Nr.:
     260W-1028922
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     67612580
EAN/GTIN:
     4007220104095
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fächerschleifscheibe
Lamellenschleifscheibe
Lamellenschleifteller
Schleifmopteller
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

PFF 125 CO-FREEZE 80 SG INOX, POLIFAN PFF 125 CO-FREEZE 80 SG INOX, Fabrikat: Pferd
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1120 GRAMM
Bohrungs-ø:
22.23 mm
Durchmesser:
125 mm
Korngröße:
80
Max. RPM:
12200 RPM
Hersteller-Produktbezeichnung:
PFF 125 CO-FREEZE 80 SG INOX
Körnung gemäß Hersteller:
80 mm
Masse (Gewicht):
1.12 kg
max. Drehzahl:
12200 1/s
Weitere Suchbegriffe: fächerschleifscheibe 125x22,23 körnung 80, fächerschleifscheibe pferd, fächerschleifscheiben 125 mm, Lamellenschleifscheiben, POLIFAN, RÜGGEBERG
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
874
10
pro Box
€ 5,00*
ab € 3,90*
€ 5,26*
Lager 260
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,96*
€ 5,31*
7 Tage
1720
10
pro Box
€ 4,30*
ab € 4,10*
€ 5,59*
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 4,00*
€ 5,63*
10
pro Box
€ 4,90*
ab € 4,03*
€ 5,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 53,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.