Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CD VRH 20 A 100 G, Pferd Vliesronden CD VRH 20 A 100 G


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
image 1
image 1
image 2
image 3
image 4
image 5
image 6
image 7
image 8
image 9
image 10
image 11
image 12
image 13
image 14
Artikel-Nr.:
     260W-1029146
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     47201114
EAN/GTIN:
     4007220628218
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Kunststoff-Exzenterschleifblatt
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

CD VRH 20 A 100 G, Vliesronden CD VRH 20 A 100 G, Fabrikat: Pferd
Weitere Informationen:
GEWICHT:
100 GRAMM
Außen-ø:
20 mm
Opt. RPM von:
14000 RPM
Schleifmittel:
A
Korngröße:
100 G
Hersteller-Produktbezeichnung:
CD VRH 20 A 100 G
Körnung gemäß Hersteller:
100 G mm
Masse (Gewicht):
0.1 kg
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
80
50
pro Box
€ 5,00*
ab € 0,92*
€ 1,22*
20 Tage
nicht lagernd
50
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,94*
€ 1,27*
7 Tage
500
50
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,96*
€ 1,28*
4 Tage
unbekannt
50
pro Box
€ 5,45*
ab € 1,03*
€ 1,31*
Lager 260
nicht lagernd
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,04*
€ 1,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 66,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42721202
ab € 12,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.