Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

05004953001, Wera Steckschlüsseleinsatz 8790 B VDE SW 9,0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-1031099
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05004953001
EAN/GTIN:
     4013288192967
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
Außensechskant-VDE-Steckschlüssel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

05004953001, Steckschlüsseleinsatz 8790 B VDE SW 9,0
  • Stückgeprüftes Werkzeug gem. IEC 60900 bei 10.000 V
  • Erhöhte Sicherheit durch 2-komponentige Isolation mit gelbem Isolationskern unter roter Isolationsaußenschicht
  • Kunststoffummantelung schützt Oberflächen vor Beschädigungen
3/8 VDE-Nüsse mit erhöhter Sicherheit durch gelben Isolationskern, welcher bei einer eventuellen Beschädigung der äußeren roten VDE Isolationsschicht sichtbar wird. Stückgeprüftes Werkzeug gem. IEC 60900 bei 10.000 V für sicheres Arbeiten bei der zugelassenen Spannung von 1.000 V.
, Fabrikat: Wera
Weitere Informationen:
GEWICHT:
41 GRAMM
Gesamtlänge:
46 mm
Schlüsselweite:
9 mm
Außenmaß (d1):
18.2 mm
Norm:
sonstige
Gewicht:
- g
Mit Gelenk:
false
Antriebsvierkant:
10 mm (3/8)
Oberflächenausführung:
sonstige
Ausführung:
Sechskant
VDE-geprüft:
true
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 10,45*
€ 13,08*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 9,51*
€ 13,16*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 10,90*
€ 15,01*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 10,89*
€ 15,01*
1
€ 5,90*
ab € 10,53*
€ 15,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.