Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

05004956001, Wera Steckschlüsseleinsatz 8790 B VDE SW 12,0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-1031102
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05004956001
EAN/GTIN:
     4013288192998
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
Außensechskant-VDE-Steckschlüssel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

05004956001, Steckschlüsseleinsatz 8790 B VDE SW 12,0
  • Stückgeprüftes Werkzeug gem. IEC 60900 bei 10.000 V
  • Erhöhte Sicherheit durch 2-komponentige Isolation mit gelbem Isolationskern unter roter Isolationsaußenschicht
  • Kunststoffummantelung schützt Oberflächen vor Beschädigungen
3/8 VDE-Nüsse mit erhöhter Sicherheit durch gelben Isolationskern, welcher bei einer eventuellen Beschädigung der äußeren roten VDE Isolationsschicht sichtbar wird. Stückgeprüftes Werkzeug gem. IEC 60900 bei 10.000 V für sicheres Arbeiten bei der zugelassenen Spannung von 1.000 V.
, Fabrikat: Wera
Weitere Informationen:
GEWICHT:
44 GRAMM
Gesamtlänge:
46 mm
Schlüsselweite:
12 mm
Außenmaß (d1):
23 mm
Norm:
sonstige
Gewicht:
- g
Mit Gelenk:
false
Antriebsvierkant:
10 mm (3/8)
Oberflächenausführung:
sonstige
Ausführung:
Sechskant
VDE-geprüft:
true
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
1
€ 6,90*
ab € 8,64*
€ 12,03*
20 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 11,10*
€ 13,84*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 10,06*
€ 13,96*
1
€ 5,90*
ab € 10,05*
€ 14,45*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 11,61*
€ 15,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.