| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1031290 Herst.-Nr.: 05024453001 EAN/GTIN: 4013288193698 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen. 05024453001, TORX-Winkelschraubendreher mit Haltefunktion 967 XL HF TX 10 - Winkelschlüssel für Innen TORX® Schrauben
- Mit Haltefunktion für Innen TORX® Schrauben
- BlackLaser für hohen Korrosionsschutz und lange Lebensdauer
- Gelaserte und dadurch abriebfeste Größenkennzeichnung
- Zinkphosphatiert
Hochwertiger Winkelschlüssel für Innen TORX® Schrauben. Mit Haltefunktion: Durch die aus der Flächenpressung zwischen der Abtriebsspitze und Schraubenprofil resultierende Klemmkraft werden die Schrauben sicher auf dem Werkzeug gehalten. Ein extra langer Schenkel. Die BlackLaser-Oberflächenbehandlung sorgt für hervorragenden Oberflächenschutz, auch vor Korrosion, und lange Lebensdauer. Gelaserte und dadurch abriebfeste Größenkennzeichnung auf dem Winkelschlüssel für schnellen Zugriff. , Fabrikat: Wera Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 7 GRAMM | Länge: | 112 mm | Norm: | sonstige | Antrieb: | Innensechsrund | Mit Griff: | false | Mit Kugelkopf: | false | VDE-geprüft: | false | Kappe drehbar: | false |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: TORX-WINKELSCHRAUBENDREHER, WERALIT |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | 10 | | € 4,95* | ab € 2,93* | € 3,87* | | | | | | 12 Tage | | | 10 | | € 6,90* | ab € 3,36* | € 4,41* | | | | | 22 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 3,51* | € 4,61* | | | | | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 3,20* | € 4,62* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 3,14* | € 4,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 38,70* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|