Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5356853006, Hochdruckreiniger MH 3M-160/770 X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-1063587
Hersteller:
     Nilfisk-ALTO
Herst.-Nr.:
     107146905
EAN/GTIN:
     5711145390448
Suchbegriffe:
Heißwasser-Hochdruckreiniger
Hochdruckreiniger-Heisswasser
Hochdruckreiniger-Kaltwasser
Kaltwasser-Hochdruckreiniger
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

5356853006, Heißwasser-Hochdruckreiniger MH 3M-160/770 X Der MH 3M Heißwasser-Hochdruckreiniger ist für alle Reinigungsaufgaben im Gewerbe und der Leichtindustrie geeignet. Mit verbessertem EcoPower-Wärmetauscher und dem geringen Brennstoffverbrauch bietet der Hochdruckreiniger eine höhere Effizienz und erledigt Reinigungsaufgaben schneller. Produkteigenschaften: , Wirtschaftliches Duo-Motor-System – im Kaltwasserbetrieb arbeitet nur eine Pumpeneinheit, im Heißwasserbetrieb arbeiten beide Motoren , Automatik Start/Stopp , Mit Flammüberwachung , Hoch effizient: 4-poliger Motor , EcoPower-Wärmetauscher mit EcoModus , Messingzylinderkopf , 3 keramikbeschichtete Kolben , Pumpenölstand-/Brennstoffanzeige , HD-Reinigungsmittelsystem – Dosierung über Bedienkonsole am Gerät Lieferumfang: Hochdruckreiniger, Ergo 2000-Pistole, 15 m HD-Schlauch, Universal Plus Strahlrohr ohne Düse, Tornado Plus Düse,Schlauchtrommel, Fabrikat: Nilfisk
Weitere Informationen:
GEWICHT:
139000 GRAMM
Typ:
MH 3M-160/770 X
Leistung:
4700 W
Spannung:
400 V
Pumpendrehzahl:
1450 min-1
Arbeitsdruck:
160 bar
Wasserleistung qmax/qiec:
770/700 l/h
Wassertemperatur:
80 °C
max. Wasserzulauftemperatur:
40 °C
Brennstofftank:
15 l
Brennstoffverbrauch Volllast:
3,1 kg/h
Reinigungsmitteltank:
10 l
Abmessung (L x B x H):
1010 x 700 x 1016 mm
Gewicht:
119 kg
Herstellername:
Nilfisk GmbH
Herstellerartikelnummer:
107146905
Markenname:
Nilfisk
Weitere Suchbegriffe: heißwasser-hochdruckreiniger alto, heißwasser-hochdruckreiniger, 56853006, HOCHDRUCKREINIGER
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.654,44*
€ 2.696,49*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.921,79*
€ 2.963,84*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.007,29*
€ 3.056,52*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.969,18*
€ 3.059,53*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.064,01*
€ 3.106,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.963,84*
€ 3.526,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.955,43*
€ 3.516,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.930,20*
€ 3.486,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.921,79*
€ 3.476,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.