Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2692 Projahn, Projahn Spanner-Bit 1/4 Zoll 14 mm, 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image1
Image1
Artikel-Nr.:
     260W-1064437
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     2692
EAN/GTIN:
     4000146269206
Suchbegriffe:
Bit (Spanner)
Bit Spanner
Spanner Bit
projahn spanner bits
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2692 Projahn, 2692, Spanner-Bit 1/4 Zoll 14 mm, 25 mm 1/4 Zoll Spanner Bit 14 25 mm. Aus hochwertigem S2-Spezialstahl gefertigt, ideal für den professionellen Anwender geeignet. Erstklassiger Passsitz auf Grund sorgfältiger Verarbeitung auf modernen Produktionsanlagen. Hervorragender Rundlauf für ermüdungsfreies und schnelles Arbeiten., Fabrikat: Projahn
Weitere Informationen:
GEWICHT:
7 GRAMM
Länge E:
5 mm
Material:
S2-Stahl
Abtrieb:
für Spanner-Schrauben
Norm(en):
DIN 3126 / ISO 1173
Beschichtung:
Zink phosphatiert
Antrieb:
Außen-6kant nach DIN 3126 / ISO 1173
Art Betätigung:
handbetätigt und Elektroschrauber
Verwendung:
für Spanner-Schrauben
Länge Produkt ohne Verpackung:
25 mm
Arretierung Antrieb:
Form C
Ausführung:
klassisch
Größe Antrieb:
6,3 [1/4]
Größe Nr:
14
Größe Schrauben:
14 mm
Weitere Suchbegriffe: bit (spanner), SPANNER-BIT
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 1,85*
€ 3,28*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,19*
€ 3,31*
3 Tage
unbekannt
25
Frei Haus
ab € 2,25*
€ 3,32*
3 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 2,25*
€ 3,40*
1 Tag
11
1
€ 6,45*
ab € 2,59*
€ 3,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.