Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Projahn 1/4" Spanner Bit 14 L25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Projahn 1/4" Spanner Bit 14 L25 mm
Projahn 1/4" Spanner Bit 14 L25 mm
Projahn 1/4" Spanner Bit 14 L25 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p423601
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     2692
EAN/GTIN:
     4000146269206
Suchbegriffe:
Bit (Spanner)
Bit Spanner
Spanner Bit
projahn spanner bits
1/4" Spanner Bit 14 L25 mm
  • Aus hochwertigem S2-Spezialstahl gefertigt, ideal für den professionellen Anwender geeignet
  • Erstklassiger Passsitz auf Grund sorgfältiger Verarbeitung auf modernen Produktionsanlagen
  • Hervorragender Rundlauf für ermüdungsfreies und schnelles Arbeiten
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sicherheits-Bit
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Antriebsgröße (in Zoll):
1/4
VDE-geprüft:
Nein
Spanner:
14
Abtriebsgröße:
14
Abtriebsgröße (metrisch):
14
Antriebsform:
Sechskant
Hersteller:
Projahn
e:
5,00
Größe:
14 mm
Länge:
25 mm
Klingenlänge:
25 mm
Abtriebsform:
Snake Eyes
Weitere Suchbegriffe: bit (spanner), Projahn, 1/4", Spanner, Bit, 14, L25
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 1,85*
€ 3,28*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,20*
€ 3,31*
3 Tage
unbekannt
25
Frei Haus
ab € 2,25*
€ 3,34*
3 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 2,27*
€ 3,39*
1 Tag
11
1
€ 6,45*
ab € 2,58*
€ 3,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.