Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bandsägeblatt 1810x6x0,35 mm 24TPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-1066542
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     627644000
EAN/GTIN:
     4007430414236
Suchbegriffe:
Bandsägeblatt
Metallsägeband
Sägeband
Eisensägeblatt
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

627644000, Carbon-Stahl mit induktiv gehärteten Zahnspitzen
Durch hohe Nutzungsdauer sehr wirtschaftlich
, Fabrikat: Metabo
Weitere Informationen:
GEWICHT:
133 GRAMM
Maße:
1810 x 6 x 0.35 mm
Zahnteilung:
24 TPI
Materialeignung:
für gerade und saubere Schnitte / Aluminium / Aluminiumprofi
geeignet für:
Bandsägen / BS 5370 / Bandsägen / BS 5378
Ursprungsland:
DE
Länge (Verpackung):
36.000 cm
Breite (Verpackung):
21.000 cm
Höhe (Verpackung):
2.700 cm
Bruttogewicht:
0.133 kg
BAA059001:
627644000 statistische Warennummer: 82022000000
BAB264001:
0.35
BAA271001:
4007430414236
AAA002f001:
1810
AAA040f001:
6
Weitere Suchbegriffe: Metallsägeblatt, bandsägeblatt metabo, bandsägeblatt, BANDSÄGEBLATT
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 19,94*
€ 27,33*
1
€ 4,90*
ab € 17,00*
€ 27,36*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 20,01*
€ 27,44*
8 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 20,14*
€ 27,44*
19 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 20,99*
€ 28,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,44*
€ 32,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,12*
€ 32,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,28*
€ 30,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,77*
€ 29,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,57*
€ 28,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.