Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3157625591547, Diverse Reinigungsscheibe Rapid Strip H gerade Ø125


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-1093509
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3157625591547
EAN/GTIN:
     3157625591547
Suchbegriffe:
Grobreinigungsscheibe
Reinigungsvlies
Vlies-Schleifscheibe
grobreinigungsscheibe 125mm
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

3157625591547, Reinigungsscheibe Rapid Strip H gerade Ø125, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Außen-Ø:
125 mm
Bohrungs-Ø:
22,23 mm
max. Drehzahl:
8500 min-1
Marke:
NORTON
Weitere Suchbegriffe: grobreinigungsscheibe, grobreinigungsscheibe saint gobain, Reinigungsscheibe, REINIGUNGSSCHEIBE
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 10,63*
€ 14,24*
1
€ 5,90*
ab € 9,91*
€ 15,16*
3 Tage
3
1
€ 6,90*
ab € 10,76*
€ 15,32*
Lager 260
3
1
€ 4,95*
ab € 10,94*
€ 15,50*
2 Tage
3
1
€ 7,90*
ab € 11,32*
€ 15,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.