Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustoffe
>
Trockenbau
>
Trockenbauwerkzeug
>
Kantenhobel
>
Artikel
4019494324345, HAROMAC Kantenhobel f. Gipskarton mit Doppelklinge Haromac
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
260W-1095694
Hersteller:
HAROMAC Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
4019494324345
EAN/GTIN:
4019494324345
Suchbegriffe:
Eckenhobel
Kantenhobel
haromac kantenhobel
eckenhobel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4019494324345, Kantenhobel f. Gipskarton mit Doppelklinge Haromac, Fabrikat: HAROMAC
Weitere Informationen:
Anzahl Klingen:
2
Marke:
HAROMAC®
... >
Handwerkzeug
>
Streichwerkzeug, Reinigungswerkzeug
>
Pinsel
Weitere Suchbegriffe:
KANTENHOBEL
Angebote
(12)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
2 Tage
23
€ 6,90*
ab € 22,97*
€ 30,77*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 22,32*
€ 31,08*
Lager 260
8 Tage
23
€ 4,95*
ab € 23,58*
€ 31,37*
Lager 4682
1 Tag
23
€ 7,90*
ab € 24,28*
€ 32,37*
Lager 214
4 Tage
23
€ 4,30*
ab € 24,86*
€ 33,77*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,37*
€ 37,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,26*
€ 37,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,17*
€ 34,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,47*
€ 33,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,87*
€ 31,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,58*
€ 28,06
pro Stück
Lagerstand:
Lager 260
Versand:
Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SURFACE Blockhobel 140 mm
HAROMAC Werkzeugfabrik
4300140SB
ab € 8,78*
Sonstiges
SURFACE Kombihobel 350 mm
HAROMAC Werkzeugfabrik
4300350SB
ab € 9,13*
Sonstiges
SURFACE Rundfeile 360 mm
HAROMAC Werkzeugfabrik
4300360SB
ab € 3,79*
Sonstiges
SURFACE Schaber 180 mm
HAROMAC Werkzeugfabrik
4300180SB
ab € 3,53*
Sonstiges
SURFACE Standardfeile 400 mm
HAROMAC Werkzeugfabrik
4300400SB
ab € 8,91*
Sonstiges
SURFACE Standardhobel 290 mm
HAROMAC Werkzeugfabrik
4300290SB
ab € 14,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen