| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1095998 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4027923003730 EAN/GTIN: 4027923003730 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4027923003730, Flutset f.Schmutzwasser STPN 600 Hochwasser-Set, Fabrikat: Diverse Weitere Informationen: | | Ausführung: | Tauchpumpe | Max. Fördermenge: | 10000 l/h | Max. Förderhöhe: | 6,5 m | Spannung: | 230 V | Nennaufnahme: | 500 W | Gewicht: | 5,2 kg | Marke: | NOWAX |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schmutzwassertauchpumpe, Tauchmotorpumpe, Schuko-Stecker, Schukostecker, Schutzkontakt-Stecker, Schutzkontakt-Zentralstecker, Kellerentwässerungspumpe, Tauchpumpe, Tauchpumpen, ebara schmutzwasser tauchpumpe, pumpen für schmutzwasser, ebara schmutzwasserpumpe, Flut-Set, FLUTSET |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 315,92* | € 369,63* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 311,34* | € 373,30* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 362,72* | € 423,46* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 385,85* | € 447,72* | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 401,82* | € 464,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|