| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1096724 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4047883093077 EAN/GTIN: 4047883093077 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4047883093077, "Profi-Wasserschl. 1/2""20m" NTS rot, Fabrikat: Diverse Weitere Informationen: | | Innen-Ø: | 12,5 mm | Innen-Ø (Zoll): | 1/2 """" | Schlauchlänge: | 20 m | Betriebstemperatur von bis: | 20 bis +60 °C | Marke: | neutrale Produktlinie |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gartenbewässerung, "PROFI-WASSERSCHL. |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 23,15* | € 30,74* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 18,55* | € 30,75* | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 24,00* | € 32,03* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 23,10* | € 32,11* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 24,33* | € 32,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 20 Meter (ab € 1,2165* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|