| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1098198 Herst.-Nr.: 4317784704762 EAN/GTIN: 4317784704762 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4317784704762, Diamant-Trennscheibe GaLa Turbo Ø 180 mm mit Turbosegment 10 mm Bohrung 22,2 mm FORTIS, Fabrikat: Fortis Weitere Informationen: | | Außen-Ø: | 180 mm | Bohrungs-Ø: | 22,23 mm | Segmenthöhe: | 10 mm | Marke: | FORTIS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 28,37* | € 37,61* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 28,39* | € 37,65* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 28,99* | € 38,32* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 28,10* | € 38,86* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 28,99* | € 43,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|