Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Trennscheibe GaLa Turbo Ø 180 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Trennscheibe GaLa Turbo Ø 180 mm
Diamant-Trennscheibe GaLa Turbo Ø 180 mm
Artikel-Nr.:
     4012-653224
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784704762
EAN/GTIN:
     4317784704762
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamanttrennscheibe 180 mm
Diamant-Trennscheibe GaLa Turbo

• Durchgehendes Turbosegment
• Ideal für Natur- und Kunststein, Beton armiert, Dachziegel, Waschbeton, Granit

Weitere Informationen:
Außen-Ø:
180 mm
Bohrungs-Ø:
22,23 mm
Segmenthöhe:
10 mm
Ausführung:
Trockenschnitt
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784704762
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, Trennscheibe
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
6
€ 4,79*
ab € 28,37*
€ 37,61*
Lager 4012
7
€ 6,90*
ab € 28,39*
€ 37,65*
9 Tage
7
€ 4,95*
ab € 28,99*
€ 38,32*
€ 4,90*
ab € 28,10*
€ 38,86*
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 28,99*
€ 43,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,65*
€ 44,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,39*
€ 44,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,22*
€ 41,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,85*
€ 40,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,05*
€ 38,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,39*
€ 33,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.