Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4317784722087, Fortis Spannzangenfutter Mini JISB6339ADB A160 BT50- ER25M FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Artikel-Nr.:
     260W-1098994
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784722087
EAN/GTIN:
     4317784722087
Suchbegriffe:
PSK Spannzangenfutter
Spannzangenfutter PSK
Spannfutter ER JIS B 6339
Spannzangenfutter ER JIS B 6339
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4317784722087, Spannzangenfutter Mini JISB6339ADB A160 BT50- ER25M FORTIS, Fabrikat: Fortis
Weitere Informationen:
Kegelschaft:
BT 50
Spannbereich:
0,516 mm
Muttern-Ø:
35 mm
Auskraglänge:
160 mm
Spannzangengröße:
ER25
Marke:
FORTIS
Weitere Suchbegriffe: spannfutter er jis b 6339, Spannfutter, SPANNZANGENFUTTER
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 4,90*
ab € 100,73*
€ 123,25*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 100,84*
€ 123,27*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 97,18*
€ 123,69*
Lager 260
5
Frei Haus
ab € 101,11*
€ 123,78*
€ 4,90*
ab € 98,03*
€ 124,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,78*
€ 147,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,50*
€ 146,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,21*
€ 135,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,42*
€ 130,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,11*
€ 120,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.